BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 4,1X43X75 (PK=10ST) 2608585486

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585486
Rubix:A0151459
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 4,1X43X75 (PK=10ST) 2608585486

Technische samenvatting

Boordiameter4,1 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 4,1X43X75 (PK=10ST) 2608585486


Metaalboren HSS-G, DIN 338 4,1 x 43 x 75 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 13,63 excl. BTW
/ pak
€ 16,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen