TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-1
HSS-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1511-1
Rubix:20302404
Fabrikant:5061558
EAN:4031132023052

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-1
Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1 mm |
| Totale lengte | 56 mm |
| Snijlengte | 31 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen