TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-0.7

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-0.7
Rubix:20302402
Fabrikant:5061555
EAN:4031132023014
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-0.7

Technische samenvatting

Boordiameter0,7 mm
Totale lengte42 mm
Snijlengte19,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-0.7


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-0.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,7 mm
Totale lengte42 mm
Snijlengte19,8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,7 mm
€ 57,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen