TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-02.500U0-WZ90AJ

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DA110-08-02.500U0-WZ90AJ
Rubix:A0292972
Fabrikant:7506440
EAN:4031132424767
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-02.500U0-WZ90AJ

Technische samenvatting

Boordiameter2,5 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-02.500U0-WZ90AJ


HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.0984in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
€ 2,23 excl. BTW
/ stuk
€ 2,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen