TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-06.800A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-06.800A0-WJ30TA
Rubix:A0022891
Fabrikant:7462111
EAN:4031132422626
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-06.800A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter6,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-06.800A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.2677in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtinal
Interne koelingnee
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 74,46 excl. BTW
/ stuk
€ 90,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen