Referenties
Dormer:A14712.5
Rubix:A0243529
EAN:7320760702468



Documenten
Productdetails : DORMER HSS-E STANDAARD BOOR RVS 12.5 A147
De A147 is een korte spiraalboor volgens DIN338. Door het zeer gladde, zuivere oppervlak, de geometrie en de legering met kobalt (HSS-Co) is hij bijzonder geschikt voor roestvrij staal, hittebestendige materialen, titanium, hard brons en speciale legeringen. Uitgerust met een tophoek van 130° en een verdunde kern voor lagere snijkrachten
Sterke punten
Vervaardigd uit M2 voor een goede hardheid
Behoudt een scherpe snijkant onder extreme omstandigheden
Stoomgehard voor betere prestaties en minder kans op opbouw van de snijkant
Behoudt een scherpe snijkant onder extreme omstandigheden
Stoomgehard voor betere prestaties en minder kans op opbouw van de snijkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,05 excl. BTW
/ stuk
€ 62,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
