TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-05.900U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DA110-08-05.900U0-WZ90AJ
Rubix:A0288307
Fabrikant:7506474
EAN:4031132425108



Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-05.900U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2323in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,9 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,22 excl. BTW
/ stuk
€ 5,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen