TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.6

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-1.6
Rubix:20680138
Fabrikant:5060305
EAN:4031132130231
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.6

Technische samenvatting

Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte17 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-1.6


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-1.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,6 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte17 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,6 mm
€ 79,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 95,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen