DORMER VHM FORCE MICROBOREN 5XD MET KOELKANALEN RC305 2.2MM
FORCE Micro volhardmetaalboor 5XD met koelmiddeltoevoer, AlCrN gecoat
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC3052.2
Rubix:A0936417
Fabrikant:8903914
EAN:3603607350645




Productdetails : DORMER VHM FORCE MICROBOREN 5XD MET KOELKANALEN RC305 2.2MM
Hoogwaardige microboor ontworpen voor precisietoepassingen, met een punthoek van 140° en geschikt voor boren tot 5xD. Ontworpen met fijn geprepareerde snijkanten om een uitstekende oppervlaktekwaliteit te garanderen. De interne koelvloeistof zorgt voor een betere spaanafvoer, terwijl de geavanceerde AlCrN coating zorgt voor een uitstekende slijtvastheid, thermische stabiliteit en procesbetrouwbaarheid.
FORCE Micro volhardmetaalboor 5XD met koelmiddeltoevoer, AlCrN gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,2 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 19 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,12 excl. BTW
/ stuk
€ 94,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
