COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2500-225A1-GM X2BM

Microboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:862.1-2500-225A1-GM X2BM
Rubix:A0442001
Fabrikant:8173225
EAN:7323226457940
COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2500-225A1-GM X2BM

Technische samenvatting

Boordiameter2,5 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte25,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 862GM MICROBOOR 862.1-2500-225A1-GM X2BM


Microboor monolithisch hardmetaal CoroDrill® 862-GM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,5 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte25,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingalticrn
Tolerantiejs7 (± 6 μm)
Verhouding boordiameter/-lengte9
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin6535-ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p), roestvrij staal (iso m), gietijzer (iso k), niet-ijzerhoudende metalen (iso n), hittebestendige legeringen (iso s), niet-iso-materialen (iso o) en gehard staal (iso h)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat3 mm
130,50 excl. BTW
/ stuk
157,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen