DORMER HSS SPIRAALBOOR A952 27,0 MM X 580 MM

Metaalboren A952

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A95227.0
Rubix:20017465
EAN:7320760420133
DORMER HSS SPIRAALBOOR A952 27,0 MM X 580 MM
Technische samenvatting
Boordiameter27 mm
Totale lengte580 mm
Snijlengte385 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A952 27,0 MM X 580 MM


HSS Extra lange spiraalboor met MC-schacht DIN 1870/2 W 130° fase stoomonlaten 15xD voor ongelegeerd staal <850 N/mm².
FORET 27,00 EXTRA LONG CM A952 HSS TAILLE MK3

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter27 mm
Totale lengte580 mm
Snijlengte385 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1870/2
Bekledingblank/stoomontlaten
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat27 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
624,75 excl. BTW
/ stuk
755,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen