TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-9.75

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-9.75
Rubix:20302290
Fabrikant:5058875
EAN:4031132003856
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-9.75
Technische samenvatting
Boordiameter9,75 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-9.75


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-9.75

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter9,75 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat9,75 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,85 excl. BTW
/ 5 stuks
48,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen