TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-13.8

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-13.8
Rubix:20302207
Fabrikant:5058619
EAN:4031132004501
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-13.8

Technische samenvatting

Boordiameter13,8 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte108 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-13.8


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-13.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,8 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte108 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat13,8 mm
€ 20,55 excl. BTW
/ stuk
€ 24,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen