Referenties
Walter Titex:A1211-4.1
Rubix:20681798
Fabrikant:5058748
EAN:4031132002514

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.1
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-4.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,1 mm |
| Totale lengte | 75 mm |
| Snijlengte | 43 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 36,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen