TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.2

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-4.2
Rubix:20681826
Fabrikant:5058750
EAN:4031132002545
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.2
Technische samenvatting
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.2


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-4.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,90 excl. BTW
/ stuk
3,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden