ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CONISCH MK 2 - DIA 15,5 - 863899
Morsekegelboor - hss morse morsekegelboor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:863899
Rubix:20850418
EAN:3660338183652

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CONISCH MK 2 - DIA 15,5 - 863899
Morsekegelboor - hss morse tapse morsekegelboor Voor gebruik met stationaire machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,5 mm |
| Totale lengte | 218 mm |
| Snijlengte | 120 mm |
| Type schacht | toelopend |
| DIN-norm | din 345 n |
| Interne koeling | nee |
| Morsekegel | cm2 |
| Materiaal mantel | hss |
| Punthoek | 118 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,61 excl. BTW
/ stuk
€ 28,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden