Referenties
Walter Titex:A1211-14.5
Rubix:20302215
Fabrikant:5058630
EAN:4031132004600

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-14.5
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-14.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,5 mm |
| Totale lengte | 169 mm |
| Snijlengte | 114 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 14,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,78 excl. BTW
/ stuk
€ 32,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen