TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6.2

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-6.2
Rubix:20681910
Fabrikant:5058800
EAN:4031132003030

Technische samenvatting

Boordiameter6,2 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6.2


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-6.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,2 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,2 mm
4,00 excl. BTW
/ stuk
4,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen