TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-16.5

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-16.5
Rubix:20302223
Fabrikant:5058657
EAN:4031132004914
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-16.5

Technische samenvatting

Boordiameter16,5 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-16.5


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-16.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16,5 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte125 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat16,5 mm
€ 35,78 excl. BTW
/ stuk
€ 43,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen