METABO METAALBOREN HSS R 2,3 X 53 627713000 (PK=10ST)
Metaalboor HSS-R, DIN 338, rolgewalst
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627713000
Rubix:A0217396
Fabrikant:627713000
EAN:4007430067234

Productdetails : METABO METAALBOREN HSS R 2,3 X 53 627713000 (PK=10ST)
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,3 mm |
| Totale lengte | 53 mm |
| Snijlengte | 27 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,85 excl. BTW
/ pak
€ 9,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen