Referenties
Walter Titex:A1211TIN-12
Rubix:A0197628
Fabrikant:5058903
EAN:4031132078830

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-12
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-12
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Tolerantie | d1 f11 (schaft-ø tolerantie f11) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12/151 ≈ 0,079 (≈ 1:12,58) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal (p), roestvast staal (m), gietijzer (k), non-ferrometalen (n) en overige (o) |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,15 excl. BTW
/ stuk
€ 47,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen