TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.35

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-2.35
Rubix:20681678
Fabrikant:5058686
EAN:4031132001982
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.35
Technische samenvatting
Boordiameter2,35 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.35


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-2.35

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,35 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2,35 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,80 excl. BTW
/ 10 stuks
28,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen