TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-09.525A0-WJ30TA

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-05-09.525A0-WJ30TA
Rubix:A0022828
Fabrikant:7462144
EAN:4031132422954
TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-09.525A0-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter9,525 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-09.525A0-WJ30TA


VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.375in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,525 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte49 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtinal
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,194 (d/lc)
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso-materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 86,87 excl. BTW
/ stuk
€ 105,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen