CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 15,0 - 861410
Cilindrische hss boren - hss - lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861410
Rubix:20851428
EAN:3660338162176

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. LANG DIA 15,0 - 861410
Cilindrische hss boren - hss - lang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 15 mm |
| Totale lengte | 220 mm |
| Snijlengte | 144 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,75 excl. BTW
/ stuk
€ 37,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen