TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-11.75

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-11.75
Rubix:20682094
Fabrikant:5058591
EAN:4031132004204
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-11.75
Technische samenvatting
Boordiameter11,75 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-11.75


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-11.75

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,75 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat11,75 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,40 excl. BTW
/ stuk
15,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen