COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1380-115A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1380-115A1-PM P1BM
Rubix:A0436245
Fabrikant:8151441
EAN:7323226356779
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1380-115A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter13,8 mm
Totale lengte182 mm
Snijlengte134 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1380-115A1-PM P1BM


Massieve hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,8 mm
Totale lengte182 mm
Snijlengte134 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh6 (tolerantie van de boordiameter) ; h8-h9 (tolerantie van de schacht)
Verhouding boordiameter/-lengtel/d = 8
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (p1bm)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 780,80 excl. BTW
/ stuk
€ 944,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen