TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.7

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-0.7
Rubix:20681502
Fabrikant:5058432
EAN:4031132000541
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.7
Technische samenvatting
Boordiameter0,7 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.7


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,7 mm
Totale lengte28 mm
Snijlengte9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,83 excl. BTW
/ stuk
3,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen