TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.63

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-1.63
Rubix:20302174
Fabrikant:5058525
EAN:4031132001531
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.63
Technische samenvatting
Boordiameter1,63 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.63


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1.63

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,63 mm
Totale lengte43 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,63 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,00 excl. BTW
/ 10 stuks
39,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen