Referenties
Walter Titex:A1211-1.85
Rubix:20681614
Fabrikant:5058547
EAN:4031132001777

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.85
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1.85
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,85 mm |
| Totale lengte | 46 mm |
| Snijlengte | 22 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 1,85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 29,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen