TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-16

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-16
Rubix:20302222
Fabrikant:5058651
EAN:4031132004846
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-16

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-16


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-16

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte120 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat16 mm
€ 33,83 excl. BTW
/ stuk
€ 40,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen