TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-21

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-21
Rubix:20302236
Fabrikant:5058700
EAN:4031132005249
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-21
Technische samenvatting
Boordiameter21 mm
Totale lengte213 mm
Snijlengte145 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-21


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-21

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter21 mm
Totale lengte213 mm
Snijlengte145 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat21 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,30 excl. BTW
/ stuk
76,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen