TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6.6

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-6.6
Rubix:20682178
Fabrikant:5058808
EAN:4031132003108
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6.6
Technische samenvatting
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6.6


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-6.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,43 excl. BTW
/ stuk
5,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen