Referenties
Walter Titex:A1263-5.8
Rubix:20684714
Fabrikant:5061174
EAN:4031132106274

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-5.8
Type N
VHM-spiraalboren A1263-5.8
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,8 mm |
| Totale lengte | 93 mm |
| Snijlengte | 48 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 93 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,59 excl. BTW
/ stuk
€ 60,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen