TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-1.5

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-1.5
Rubix:A0310101
Fabrikant:5058893
EAN:4031132077932
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-1.5

Technische samenvatting

Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-1.5


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-1.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter1,5 mm
Totale lengte40 mm
Snijlengte15 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,5 mm
€ 38,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 46,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen