TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-11.5

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-11.5
Rubix:20682086
Fabrikant:5058587
EAN:4031132128146
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-11.5
Technische samenvatting
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-11.5


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-11.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat11,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,25 excl. BTW
/ stuk
13,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden