Referenties
Bosch:2608577882
Rubix:A0890465
Fabrikant:2608577882
EAN:6949509252043

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 9.5MM 2608577882
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 39,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
