TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.3

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-2.3
Rubix:20681674
Fabrikant:5058685
EAN:4031132001975
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.3
Technische samenvatting
Boordiameter2,3 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-2.3


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-2.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,3 mm
Totale lengte53 mm
Snijlengte27 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat2,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,40 excl. BTW
/ stuk
2,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen