TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-15.75

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-15.75
Rubix:20302219
Fabrikant:5058645
EAN:4031132128184
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-15.75

Technische samenvatting

Boordiameter15,75 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-15.75


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-15.75

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,75 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte120 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat15,75 mm
€ 27,00 excl. BTW
/ stuk
€ 32,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen