Referenties
Walter Titex:A1211-5
Rubix:20681854
Fabrikant:5058771
EAN:4031132002743

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-5
Als set verkrijgbaar
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 388 |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden