CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN UNC 1/4 (1.5/16") 885676

HSS SPLIT DIE UNC

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:885676
Rubix:A0177558
EAN:3660338389481
CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN UNC 1/4 (1.5/16") 885676

Technische samenvatting

Diameter koker33,34 mm
Draad1,27 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN UNC 1/4 (1.5/16") 885676



• HSS UNC split die

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter koker33,34 mm
Draad1,27 mm
Materiaal mantelhss
Diameter6,35 mm
Diameter schroefdraad6,35 mm
Aantal windingen per inch20
€ 140,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 169,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen