CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN M2.0X0.4 (13/16") 885599
Verstelbare HSS metrische matrijs
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885599
Rubix:A0177631
EAN:3660338388767

Productdetails : CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN M2.0X0.4 (13/16") 885599
- Gewoon verstelbaar
- BS 1127
- Gedeelde grove matrijzen
- Rechts snijden
- BS 1127
- Gedeelde grove matrijzen
- Rechts snijden
Toepassingen
Gebruiken met links draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schroefdraad | m2 |
| Diameter koker | 25,4 mm |
| Draad | 0,4 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter | 20,63 mm |
| Dikte koker | 8 mm |
| Tolerantie | 6g |
| Type | rond schroefdraad - geslepen invoer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 114,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen