PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6H 60000-M1.6

Snijplaten

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:60000-M1.6
Rubix:20505534
Fabrikant:5079246
EAN:4042446038038
PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6H 60000-M1.6

Technische samenvatting

Schroefdraadm
Diameter koker16 mm
Draad0,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6H 60000-M1.6


Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 60000-M1.6

Toepassingen

Mild and alloy steels, copper alloys and aluminium alloys

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm
Diameter koker16 mm
Draad0,35 mm
Materiaal mantelhss
Diameter1,6 mm
Typevast kanaal
€ 49,79 excl. BTW
/ stuk
€ 60,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen