CUTLINE VERZINKFREES HSS 90GR LANG DIA 10,4 - 863036

HSS VERZINKBOOR - LANG - 90°

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863036
Rubix:20850752
EAN:3660338176616
CUTLINE VERZINKFREES HSS 90GR LANG DIA 10,4 - 863036
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter10,4 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE VERZINKFREES HSS 90GR LANG DIA 10,4 - 863036


90° lange hss afschuinfrees
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter10,4 mm
Aantal tanden3
Schachtcilindrisch ha
Diameter handvat6 mm
Totale lengte107 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingnee
€ 54,44 excl. BTW
/ stuk
€ 65,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen