Referenties
Mecaline:38-8M-30F
Rubix:A0240767
Fabrikant:890224
EAN:3660338427749

Productdetails : MECALINE TANDRIEMSCHIJF HTD 8M 38-30 6F
Mecaline synchrone riemschijven zijn verkrijgbaar in PC- en HTD-profiel. Met gebruik van hoogwaardig C45-staal en gietijzer met zwarte fosfatering, in voorboring en conische bus opties. Alle Mecaline synchrone katrollen zijn uitwisselbaar met marktmerken. Voldoen aan ISO13050 norm.
TANDRIEMSCHIJF HTD 38-8M-30F
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor synchrone stroomtransmissie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Aantal tanden | 38 |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | 6f |
| Richtdiameter | 96,77 mm |
| Buitendiameter | 95,39 mm |
| Totale breedte | 48 mm |
| Diameter naaf | 75 mm |
| Voorboring | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,03 excl. BTW
/ stuk
€ 29,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen