Referenties
Mecaline:64-8M-30F
Rubix:A0240741
Fabrikant:890229
EAN:3660338427794

Productdetails : MECALINE TANDRIEMSCHIJF HTD 8M 64-30 6WF
Mecaline synchrone riemschijven zijn verkrijgbaar in PC- en HTD-profiel. Met gebruik van hoogwaardig C45-staal en gietijzer met zwarte fosfatering, in voorboring en conische bus opties. Alle Mecaline synchrone katrollen zijn uitwisselbaar met marktmerken. Voldoen aan ISO13050 norm.
TANDRIEMSCHIJF HTD 64-8M-30F
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor synchrone stroomtransmissie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Aantal tanden | 64 |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | 6wf |
| Richtdiameter | 162,97 mm |
| Buitendiameter | 161,6 mm |
| Totale breedte | 48 mm |
| Diameter naaf | 90 mm |
| Voorboring | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,83 excl. BTW
/ stuk
€ 80,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden