Referenties
KTR:ROTEX 48 GS ST 6.0 55G7
Rubix:01080812
Fabrikant:550485055580
Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 48 ST-H KLEMRING NAAF 6.0 55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2740 g |
| Maat | 48 |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,25 excl. BTW
/ stuk
€ 427,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
