Referenties
KTR:POLY-NORM 32 AR GG 24H7-NND
Rubix:A0638067
Fabrikant:950323102400

Productdetails : KTR POLY-NORM 32 GJL NAAF AR 1.0 24MM
De KTR POLY-NORM koppeling is een torsie-flexibele, afschuifbare askoppeling. Axiaal insteekbaar, eenvoudige montage. Hij onderscheidt zich vooral door zijn korte totale lengte. De POLY-NORM kan in bijna alle soorten machines worden gebruikt en is ideaal voor de pompindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 627 g |
| Type | poly-norm |
| Materiaal | gietijzer |
| Maat | 32 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,69 excl. BTW
/ stuk
€ 40,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
