Referenties
Spartex:RONGOUJM12A4
Rubix:08261851
Fabrikant:1440412
EAN:4043377134363


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 25 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 12X25X3
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M12X25X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 43,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
12 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
25 mm
Metrische diameter
M12