LOCTITE SNELLIJM HY 4080 DUOKOKER 50 GR

HY 4080 GY structurele lijm

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Loctite:HY 4080 GY
Rubix:07012682
Fabrikant:2155337
EAN:4058093008096
LOCTITE SNELLIJM HY 4080 DUOKOKER 50 GR
brand logo
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : LOCTITE SNELLIJM HY 4080 DUOKOKER 50 GR


LOCTITE® HY 4080 is een hybride, tweecomponenten structurele lijm die is ontworpen om een snelle uitharding en uitstekende hechting op een breed scala aan materialen te bieden. Deze lijm combineert de eigenschappen van cyanoacrylaat en acrylaat en biedt een uitzonderlijk sterke verbinding met een hoge weerstand tegen schokken en dynamische belastingen. Dit product hardt uit bij kamertemperatuur en bereikt functionele sterkte binnen één uur. Dankzij de hoge viscositeit is de lijm eenvoudig aan te brengen en geschikt voor bredere spelingen. Tot slot hecht LOCTITE® HY 4080 betrouwbaar op metalen, composieten en kunststoffen en biedt het uitstekende weerstand tegen afschuiving, pelkrachten en temperatuurschommelingen.

Specificaties:
- Uithardingstype: tweecomponentmengsel.
- Kleur: lichtgeel, opaak.
- Viscositeit, kegel & plaat, @ 25.0 °C Shear rate 100 s⁻¹: 9500 mPa.s.
- Gatopvulling: tot 5,0 mm.
- Afschuifsterkte op gegritstraald staal: 3670 psi.
- Afschuifsterkte op geëtst aluminium: 2960 psi.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Krachtige hechting op metalen, composieten en kunststoffen;
- Snelle uitharding bij kamertemperatuur voor korte doorlooptijden;
- Hoge weerstand tegen afschuiving, schokken en dynamische belastingen;
- Geschikt voor bredere spelingen, voor een duurzame bevestiging;
- Hoge viscositeit voor gecontroleerde en nauwkeurige applicatie;
- Uitstekende bestendigheid tegen pelkrachten en thermische belastingen.

Toepassingen

LOCTITE® HY 4080 is ideaal voor structurele verlijming in uiteenlopende industriële sectoren. Het wordt aanbevolen voor toepassingen waar mechanische sterkte en snelle uitharding vereist zijn. Deze lijm is bijzonder geschikt voor het verlijmen van metalen, composieten en kunststoffen die worden blootgesteld aan dynamische spanningen. Dit product wordt ook toegepast in de luchtvaart, auto-industrie, algemene industrie en het industriële onderhoud, waar duurzame en prestatiegerichte verbindingen cruciaal zijn.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht71 g
Gewicht50 g
Kleurgeel
Aangepaste tariefcode35061000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
344,60 excl. BTW
/ 10 stuks
416,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen