HYDROWEAR BODYWARMER MULTINORM METZ 043446 MARINE MT 3XL
HYDROWEAR BODYWARMER MULTINORM METZ 043446 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043446NAP-3XL
Rubix:22094885
EAN:5420011781630

Productdetails : HYDROWEAR BODYWARMER MULTINORM METZ 043446 MARINE MT 3XL
Bodywarmer. 2 voorzakken met klitterbandsluiting. Telefoonzak. Napoleon pocket. inside(binnenzijde) index 3 ; outside(buitenzijde) index 1. (EN 14116). Bodywarmer 260 grams 99% polyester / 1% antistatic. Lining 100% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 99% polyester / 1% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,98 excl. BTW
/ stuk
€ 84,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen